Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sortiment kabelové řezačky s odizolovací drážkou na dráty a elektrikářského šroubováku

Sada elektrických řezaček kabelů a šroubováků 3 ks
SET NÁŘADÍ-ELEKTRO-3KS

Obj. č. 0965009430

EAN 4099618270710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sortiment kabelové řezačky s odizolovací drážkou na dráty a elektrikářského šroubováku

Obj. č. 0965009430
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
Malá sada obsahující základní nástroje pro elektrikáře

Ideální pro aktualizaci nástrojů v pouzdře na opasek nebo v kufříku na nářadí



Velikost izolovaného šroubováku Zebra: plochý 4,0 mm a křížový PH02



Kabelová řezačka z nerezové oceli s odizolovací drážkou na dráty



Rozsah dodávky:


  • Kabelová řezačka z nerezové oceli s odizolovací drážkou 1 ks

  • Izolovaný plochý šroubovák Zebra VDE 4,0 mm 1 ks

  • Izolovaný křížový šroubovák Zebra VDE PH02 1 ks
Upozornění

Upozornění: štípací kleště na kabely nejsou vhodné pro práci na živých kabelech

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka x šířka x výška

215 x 215 x 46 mm

Počet kusů v sadě

3 ks

Zahrnuta položka: Sortiment kabelové řezačky s odizolovací drážkou na dráty a elektrikářského šroubováku :
1 x
Šroubovák VDE, plochý

ŠROUBOVÁK VDE PLOCHÝ 0,8X4,0X100

Popis:
0,8 x 4,0 mm
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
Množství: 1 x
1 x
Šroubovák VDE, křížová drážka PH pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC)

ŠROUBOVÁK VDE PH 2X100

Popis:
PH2; 2
Množství: 1 x
Nůžky na kabely sodizol. zářezem, nerez ocel
1 x
Nůžky na kabely sodizol. zářezem, nerez ocel

ELSHRS-SST-(BLDE-SR)-STRIPINDENT-L140MM

Popis: Stainless steel cable cutter with wire stripper notch, two-component handles and safety stop
Množství: 1 x
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Univerzální brašna, malá

UNIVERZÁLNÍ POUZDRO 170X35X270MM

Multifunkční univerzální brašna pro snadné připevněný na opasek