Sortiment kleští VDE, IEC 60900 4 ks
Sort. kleští VDE s odizol. kleštěmi, 2K rukojeť
SADA KLEŠTÍ VDE ZEBRA, 4 DÍLY
ZEBRA




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím až 1 000 V (AC) a až 1 500 V (DC) při dodržení veškerých předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost a přesnost uchopovacích a štípacích povrchů
- Ergonomická a protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Kombinované kleště, extra dlouhé čelisti i na silnější kabely
- Odizolovací kleště s rozevírací pružinou pro automatické rozevření
- Úzké ploché kleště s hroty pro velkou sílu v ohybu
- Boční štípací kleště s úzkou hlavou pro optimální přístup
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Norma EN | 60900 |
Datové listy(X)
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ VDE ZEBRA 160MM
ZEBRAKLEŠTĚ KOMBIN. VDE ZEBRA 180MM
ZEBRAKLEŠ. PL. KUL. VDE ZEBRA 200MM
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů