Sortiment přepážek S přihrádkovými lištami a oddělovači přihrádek pro systémové rozměry 8.6
Sada systémových přepážek 8.6, přihrádkové lišty
VÝSUVNÝ ŠUPL.-VEL.8.6-8POZIC-H60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování
- Sadu přepážek lze díky jednotným systémovým rozměrům použít ve všech zásuvkách s příslušnými systémovými rozměry
- K dispozici ve dvou výškách. Vhodné pro boxy o výšce 60 mm a výšku panelů 90 a 120 mm a pro boxy o výšce 114 mm a výšku panelů nad 150 mm.
- Přihrádkové lišty a oddělovače přihrádek lze snadno upevnit pomocí plastových držáků a kdykoli je vyměnit nebo prodloužit. Přihrádkové lišty lze také přišroubovat k předem děrované základně zásuvkového boxu.
- Díky systémovým rozměrům lze přihrádkové lišty a oddělovače zásuvek kombinovat se všemi pěnovými i pevnými vložkami a systémovými boxy ORSY® a navíc doplnit o protiskluzové rohože
Datové listy(X)
Systémový rozměr | 8,6 |
Počet přihrádek | 8 ks |
Výška zásuvkové skříňky | 60 mm |
Šířka (vnitřní rozměr zásuvky) | 463 mm |
Hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) | 503 mm |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | Pozinkovaný |