Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19 ks
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19 ks
SADA SP. VRT.-HSS-DIN340-SMARTSTEP-D1-10






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné, kruhové vrtání v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování
Mimořádně pohodlné vrtání
- Není nutné předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Možnost šikmého vrtání
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Výrazně rychlejší a energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS
Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými funkcemi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Pro použití na ocel do 1 000 N/mm², litinu, hliník, měď, mosaz, bronz, tvrdé a měkké dřevo, plast (např. akrylové sklo, HPL, desky pro sítotisk) a kompozitní materiály (např. plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro nýtovací otvory, vrtání stavěcích šroubů, vrtání plechu a tenkostěnných profilových materiálů (např. hliníkových/okenních profilů) a pro vrtání na kulatých a šikmých plochách, jako jsou trubky.
- Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).
Počet kusů v sadě | 19 ks |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Hliník, Hliník (<10 % silikonu), Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Nástrojové oceli |
Povrch | Vícestupňově zjemněný |
Řezný materiál | HSS |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 0 - nehodí se |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Samostředicí | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!