Součást pro systémový kufr ORSY ®
Policový systém ORSY, polic. díl pro systém. kufr
DÍL SE ZÁSUV. NA KUFRY 3X8.4.2 ANTRACIT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Šířka | 536 mm |
Hloubka | 475 mm |
Výška | 1168 mm |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocel |
Vhodné pro výšku pouzdra | 3 x 8.4.2 (výška po 108 mm) |
Počet výsuvných zásuvek | 3 ks |
Šířka (vnitřní rozměr zásuvky) | 504 mm |
Hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) | 376 mm |
Výška (vnitřní rozměr zásuvky) | 158 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 49,000 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)