Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Speciální dvousložková lepicí sada, 5 ks

Speciální dvousložková lepicí sada, 5 ks
SKLO/KOV LEP.+ TVRD. AMPULE + TUBA

Obj. č. 089340

EAN 4045989604128

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální dvousložková lepicí sada, 5 ks

Obj. č. 089340
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
Elastické dvousložkové lepidlo pro snadné lepení skla a kovu a jejich vzájemné lepení
  • Snadné nanášení

  • Okamžitá vysoká pevnost lepení

  • Dobrá smyková a/nebo rázová pevnost

  • Spojení odolné proti vibracím

  • Mimořádná odolnost vůči chemikáliím

  • Neobsahuje rozpouštědla
Upozornění
  • Nevystavujte přímému slunečnímu záření a neaplikujte na velmi horké skleněné povrchy.

  • Lepené povrchy musí být rovné a rovnoběžné.

  • Speciální lepidlo neumožňuje vyplňování mezer.

Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Účel použití

Vhodné pro všechna použití, ve kterých je vyžadována dobrá smyková nebo rázová pevnost skla, keramika a kovu, jakož i kombinací těchto materiálů. Vhodné i pro materiály s velmi rozdílnými koeficienty roztažnosti, a to i při změnách teploty a klimatu.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.



Stlačte lahvičku s aktivátorem mezi prsty, dokud se vnitřní skleněná trubice nerozbije. Aktivátor, který se tím uvolní, nyní proudí ke špičce plsti. Potom sejměte papírovou tubu a naneste aktivátor na lepený skleněný povrch. Aktivátor neobsahuje rozpouštědla, a proto nevyžaduje čas k odvětrávání.


Nyní odřízněte špičku sáčku s lepidlem a naneste jej rovnoměrně v tenké vrstvě na kovový povrch. Potom k sobě součásti lehce přitlačte po dobu přibližně 20 sekund. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Lepená plocha může být vystavena 50% zatížení po pouhých 15–20 minutách.

Chemická báze

Uretanakrylát

Hustota

1,08 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Obsah balení

1,5 ml

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ

Pro univerzální použití
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace