Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Speciální instalatérský klíč se dvěma šířkami přes plochy

Speciální instalatérský klíč
OBOUSTRKLIC-AKVEZI-SANI-VK17X19-M10

Obj. č. 071543 012

EAN 4011231742054

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální instalatérský klíč se dvěma šířkami přes plochy

Obj. č. 071543 012
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
Montážní klíč pro expresní a závěsné šrouby, upevnění umyvadel a montáž rohových ventilů

Ergonomický oboustranný otevřený klíč pro instalatéry


  • Dvojitý otevřený klíč o šířce mezi plochami 17 a 19 a odsazením 15° zajišťuje efektivní přenos síly

  • Provedení šetří čas a úsilí

  • Hlavy jsou velmi robustní a vydrží i náročnou práci


Se středovým nástavcem


  • Středový nástavec má vnitřní závit M10 a integrovaný kulový kloub

  • Pohyblivý střední díl s aretací znamená, že klíč lze snadno vyjmout ze závěsného šroubu


Vysoká kvalita pro dlouhodobé použití


  • Oboustranný otevřený klíč vyhovuje normě DIN 3110/ISO 1085

  • Osvědčená chrom-vanadová ocel

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy jsou také leštěné

  • Povrch zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a nadprůměrnou životnost

  • Trvanlivost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Instalatérský klíč pro rychlou práci se závrtnými šrouby a pro instalaci baterií a rohových ventilů

Šířka klíče

17 x 19 mm

Délka (L)

215 mm

Tloušťka čelisti (a)

7 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (b1)

40 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby 2 (b2)

42 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace