Spirálový kabel EBS, 7 kolíků, 24V pro brzdové systémy
Spirálový kabel EBS, 7 kolíků,
ELVYJEHVED-EPO-VPR-SVOVN-7LES-24V-4,0M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompletně s konektorem
Certifikace ADR
Certifikace TÜV
Vyhovuje normě ISO 7638
Používá se se 7kolíkovými přípojkami EBS
Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu
Pracovní délka | 4000 mm |
Průměr cívky | 60 mm |
Materiál | PUR |
Typ kabelu | 2 x EBS 7pól. 24 V |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)