Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

SPIR.VRTÁK-HSCO-DIN338-SMART STEP-D2,5MM

Obj. č. 0626940250

EAN 4062856816385

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0626940250

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální vrták s jedinečnou technologií SMART STEP (od prům. 2,5 mm) pro ruční vrtání vysoce přesných kulatých otvorů téměř ve všech materiálech, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), žáruvzdorná ocel a titan. Vhodný i pro obecné použití na běžnou ocel o pevnosti do 1200 N/mm² a dále na litinu, neželezné kovy a tvrdé i měkké dřevo.

Nově navržená stupňovitá geometrie hrotu vrtáku (od průměru 2,5 mm)



Výrazně rychlejší než běžné spirálové vrtáky



Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky



Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku



Mimořádně pohodlné vrtání


  • Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Možnost šikmého vrtání

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Ideální pro odvrtávání nýtů

  • Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na vystředění, přesnost a životnost (např. zábradlí)


První spirálový vrták umožňuje přesné vrtání až do průměru 20 mm bez předvrtání ručními nástroji


  • Optimalizovaná stupňovitá geometrie hrotu vrtáku

  • Dřík zmenšený na průměr 12,7 mm z průměru otvoru >13,0 mm pro použití ve všech standardních 3čelisťových sklíčidlech


Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro vrtání kulatých trubek (např. při konstrukci zábradlí), pro odvrtávání závitových čepů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů

  • Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů

  • Ideální pro velké průměry otvorů

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

DIN 338 / 5xD

Průměr (Ø)

2,5 mm

Délka (l1)

57 mm

Délka řezné části (l2)

30 mm

Délka hrotu vrtáku (l3)

1,5 mm

Průměr stopky

2,5 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

Úprava oxidem

Řezný materiál

HSCo

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

0 - nehodí se

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, martenzitické, Nerezové oceli, austenitické, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné parametry spirálového vrtáku HSCo, DIN 338, SMART STEP
Pro PGT 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nástrojové oceli ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Rychlořezné oceli ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Litina ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Nerezové oceli  1 200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plasty, duroplasty 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plasty, termoplasty 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Měkké dřevo 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Tvrdé dřevo 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro PGT 12,5–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nástrojové oceli ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Rychlořezné oceli ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Litina ≤350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Nerezové oceli  1 200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titan  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plasty, duroplasty 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plasty, termoplasty 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Měkké dřevo 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Tvrdé dřevo 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Pro PGT 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nástrojové oceli ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Rychlořezné oceli ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Litina ≤350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Nerezové oceli  1 200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plasty, duroplasty 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plasty, termoplasty 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Měkké dřevo 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Tvrdé dřevo 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Pro PGT 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nástrojové oceli ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Rychlořezné oceli ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Litina ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Nerezové oceli  1 200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plasty, duroplasty 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plasty, termoplasty 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Měkké dřevo 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Tvrdé dřevo 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace