Spirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP
Spirálový vrták HSCo, DIN 338, SMART STEP
SPIR.VRTÁK-HSCO-DIN338-SMART STEP-D8,5MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nově navržená stupňovitá geometrie hrotu vrtáku (od průměru 2,5 mm)
Výrazně rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky
Vyžaduje podstatně menší sílu ve srovnání s vrtáním pomocí běžného mimořádně dlouhého spirálového vrtáku
Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku
Extrémně praktické vrtání
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Možnost vrtání v náklonu
- Jednoduché vyvrtávání nebo zvětšení existujícího otvoru
- Ideální pro odvrtávání nýtů
- Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na středění, přesnost a životnost, například u konstrukcí zábradlí
První spirálový vrták, který umožňuje přesné ruční vrtání otvorů do průměru 20 mm bez předvrtání
- Optimalizovaná stupňovitá geometrie hrotu vrtáku
- Dřík zmenšený na průměr 12,7 mm od jmenovitého průměru otvoru >13,0 mm pro použití ve všech běžných 3čelisťových sklíčidlech
Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
Datové listy(X)
- Ideální pro vrtání kulatých trubek (např. při konstrukci zábradlí), pro odvrtávání závitových čepů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů
- Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů
- Ideální pro velké průměry otvorů
Vhodné pro typ stroje | Vrták |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 8,5 mm |
Délka (l1) | 117 mm |
Délka řezné části (l2) | 75 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 7,3 mm |
Průměr stopky | 8,5 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Úprava oxidem |
Řezný materiál | HSCo |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!