Spirálový vrták HSCO DIN 338 typ RN
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN
OT-SPIR-KOV-THN338-HSCO-D6,7MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technické vlastnosti
- Vrcholový úhel 130°
- Tvar C s dělicím bodem
- Pro vrtání do hloubky až přibl. 5x průměru vrtáku
- 5 % kobaltu
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Dřík vrtáku o průměru 13,0 mm byl zmenšen na prům. 12,7 mm.
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 6,70 mm |
Délka (l1) | 101 mm |
Délka řezné části (l2) | 63 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | Holý |
Řezný materiál | HSCo |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 2 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |