Spirálový vrták HSCo DIN 1897 typ RN MAGMA
Spirálový vrták HSCo DIN 1897, RN MAGMA
OT-SPIR-KOV-THN1897-HSCO-STGST-D8,5






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžné vrtáky s povrchovou úpravou (žáruvzdorný až do 800 °C) a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u vrtáků bez povrchové úpravy.
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
Přesné bodové vrtání bez středění, dokonce i na zakřiveném povrchu
Optimalizovaný dělicí bod
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 8.5 mm |
Délka (l1) | 79 mm |
Délka řezné části (l2) | 37 mm |
Průměr stopky | 8.5 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Řezný materiál | HSCo |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 3 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!