Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/v9hyZJbjH7M

Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 - 1
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 - 2
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 - 3
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 - 4
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed - VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 - 5

Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed

Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed
VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0

Obj. č. 0626931200
EAN 4056807135625
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
Profitip