Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO
Spirálový vrták HSCo DIN 338 RN MFD VARIO
OT-SPIR-KOV-THN338-HSCO-MFDV-D2,5
Obj. č. 0626050250
EAN 4052712044663
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízké tření a rychlý odvod třísek
Vynikající šroubovice Vario
Optimální vystředění a maximální rychlost
Speciální konstrukce s hrotem se 4 fazetami a optimalizovaným bodovým ztenčením
Optimální vedení a přesnost (extrémně vysoká torzní tuhost)
Kombinace dvojitého okraje a jednoho okraje
Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžná povrchová úprava (žáruvzdorný až do 800 °C)
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Vhodné kombinace vrtáku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Standardní hloubka / hloubka vrtání | DIN 338 / 5xD |
Průměr (Ø) | 2,5 mm |
Délka (l1) | 57 mm |
Délka řezné části (l2) | 30 mm |
Průměr stopky | 2,5 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Řezný materiál | HSCo |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro PGT 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤ 1 200 | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,014 | 1910 | 2865 | 0,040 | 1528 | 2292 | 0,050 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
| Speciální slitiny | ≤ 1 200 | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové oceli | ≤330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv (mm/ot.) |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro PGT 12,5–20,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 12,5 | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤ 1 200 | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,160 | 239 | 358 | 0,200 | 191 | 286 | 0,250 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 | 127 | 191 | 0,160 |
| Speciální slitiny | ≤ 1 200 | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové oceli | ≤330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 | 318 | 637 | 0,315 |
| Pro PGT 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤ 1 200 | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,100 | 477 | 716 | 0,125 | 382 | 573 | 0,160 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 318 | 477 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
| Speciální slitiny | ≤ 1 200 | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové oceli | ≤330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
| Pro PGT 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤ 1 200 | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,063 | 955 | 1432 | 0,080 | 764 | 1146 | 0,080 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
| Speciální slitiny | ≤ 1 200 | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové oceli | ≤330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!