Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

Spirálový vrták HSCo DIN 338 RN MFD VARIO
OT-SPIR-KOV-THN338-HSCO-MFDV-D7,2

Obj. č. 0626050720

EAN 4046777942835

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

Obj. č. 0626050720
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
Prémiový univerzální vrták do stacionárních strojů pro vysoce přesné zpracování téměř všech typů materiálů, např. nerezové oceli, žáruvzdorných ocelí a titanu a pro všeobecné použití do běžné oceli o pevnosti až 1400 N/mm² a do litiny a neželezných kovů (jako jsou např. hořčíkové slitiny, mosaz, bronz, plasty).

Nízké tření a rychlý odvod třísek


Vynikající šroubovice Vario



Optimální vystředění a maximální rychlost


Speciální konstrukce s hrotem se 4 fazetami a optimalizovaným bodovým ztenčením



Optimální vedení a přesnost (extrémně vysoká torzní tuhost)


Kombinace dvojitého okraje a jednoho okraje



Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžná povrchová úprava (žáruvzdorný až do 800 °C)


Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění

Vhodné kombinace vrtáku a materiálu najdete v přehledových tabulkách

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

DIN 338 / 5xD

Průměr (Ø)

7,2 mm

Délka (l1)

109 mm

Délka řezné části (l2)

69 mm

Průměr stopky

7,2 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

Vícevrstvý povlak Magma

Řezný materiál

HSCo

Vrcholový úhel

118 Stupňů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

4 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem

Řezné hodnoty
Pro PGT 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nástrojové oceli ≤1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤ 1 200 12 18 3820 5730 0,014 1910 2865 0,040 1528 2292 0,050
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Speciální slitiny ≤ 1 200 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro PGT 12,5–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Nástrojové oceli ≤1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤ 1 200 12 18 306 458 0,160 239 358 0,200 191 286 0,250
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125 127 191 0,160
Speciální slitiny ≤ 1 200 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100 80 111 0,125
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315 637 716 0,400
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315 430 541 0,400
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250 318 637 0,315
Pro PGT 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nástrojové oceli ≤1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤ 1 200 12 18 606 909 0,100 477 716 0,125 382 573 0,160
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 318 477 0,080 255 382 0,100
Speciální slitiny ≤ 1 200 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Pro PGT 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nástrojové oceli ≤1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤ 1 200 12 18 1213 1819 0,063 955 1432 0,080 764 1146 0,080
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Speciální slitiny ≤ 1 200 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Lité kovy
Litina ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění