Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid

OT-SPIR-KOV-THN338-HSCO-OX-D9,5

Obj. č. 0626000950

EAN 4052712043970

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid

Obj. č. 0626000950
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
Přesné vysoce výkonné vrtáky pro obrábění nerezové oceli (např. V2A, V4A), žáruvzdorných ocelí a titanu. Také pro všeobecné použití do oceli až do 1 200 N/mm² a do litiny.

Rychlé vrtání s dokonalým odvodem třísek


Velké třísky a malé jádro



Ideální pro jádrové otvory


Velmi přesná bodová geometrie pro přesné vývrty



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Dřík vrtáku o průměru 13,0 mm byl zmenšen na prům. 12,7 mm.

  • Doporučuje se také pro použití v běžné oceli, když je prioritou delší životnost, než kterou nabízí vrtáky HSS bez povrchové úpravy.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

338 / 5xD

Průměr (Ø)

9,5 mm

Délka (l1)

125 mm

Délka řezné části (l2)

81 mm

Průměr stopky

9,5 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

Úprava oxidem

Řezný materiál

HSCo

Vrcholový úhel

130 Stupňů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

2 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titan ≤850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Lité kovy
Litina ≤350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 12,5-20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titan ≤850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Lité kovy
Litina ≤350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titan ≤850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Lité kovy
Litina ≤350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titan ≤850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Lité kovy
Litina ≤350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění