Spirálový vrták HSCo8 WN MAGMA
Spirálový vrták, HSCo8, typ WN, RH MAGMA
SPIR. VRTÁK--WN-HSCO8-MAGMA-D4,5






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla
Zesílené jádro a zkrácená délka spirály podle normy DIN 1897 s celkovou délkou podle normy DIN 338
Mimořádně vysoký stupeň odolnosti vůči zlomení
Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma a 8 % kobaltová slitina
- Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u vrtáků bez povrchové úpravy
- Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami
- Odolný proti teplotám do 800 °C
Optimální vystředění během práce a menší potřebná síla
Úhel hrotu 135° a optimalizované zúžení nitkového kříže
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Materiály, které se obtížně obrábějí (např. Hardox 400–500), jako jsou lopaty rýpadel, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněhové pluhy, zemědělské stroje atd.
- Otvory v konvenčních ocelích, kde je vyžadována dlouhá životnost
Pokud je to možné, použijte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
![]() | |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka, Frézovací/vrtací střed |
Obráběné materiály | Tvrdý a odolný materiál |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 4.5 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Délka řezné části (l2) | 24 mm |
Průměr stopky | 4.5 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Řezný materiál | HSCo8 |
Vrcholový úhel | 135 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 3 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1550 N/mm² |
Materiálová podskupina | Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Titan, Slitiny titanu, Hardox, Pružinové oceli, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!