Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSCo8 WN MAGMA

Spirálový vrták, HSCo8, typ WN, RH MAGMA
SPIR. VRTÁK--WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Obj. č. 0618940680

EAN 4062856143436

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSCo8 WN MAGMA

Obj. č. 0618940680
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
Mimořádně trvanlivý vrták s vícevrstvým povlakem Magma a 8% kobaltovou slitinou pro univerzální zpracování konvenčních ocelí, titanu a materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox) s extrémně vysokými silami až do 1 550 N/mm².

Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla


Zesílené jádro a zkrácená délka spirály podle normy DIN 1897 s celkovou délkou podle normy DIN 338



Mimořádně vysoký stupeň odolnosti vůči zlomení


Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel



Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma a 8 % kobaltová slitina


  • Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u vrtáků bez povrchové úpravy

  • Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami

  • Odolný proti teplotám do 800 °C


Optimální vystředění během práce a menší potřebná síla


Úhel hrotu 135° a optimalizované zúžení nitkového kříže



Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Materiály, které se obtížně obrábějí (např. Hardox 400–500), jako jsou lopaty rýpadel, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněhové pluhy, zemědělské stroje atd.

  • Otvory v konvenčních ocelích, kde je vyžadována dlouhá životnost
Návod

Pokud je to možné, použijte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka, Frézovací/vrtací střed

Obráběné materiály

Tvrdý a odolný materiál

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

CS / 3xD

Průměr (Ø)

6,8 mm

Délka (l1)

101 mm

Délka řezné části (l2)

34 mm

Průměr stopky

6,8 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Vícevrstvý povlak Magma

Řezný materiál

HSCo8

Vrcholový úhel

135 Stupňů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

3 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1550 N/mm²

Materiálová podskupina

Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Titan, Slitiny titanu, Hardox, Pružinové oceli, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0-3,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 3,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nerezové oceli
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Lité kovy
Litina ≤350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 8,0-12,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 8,0 od prům. 10,0 od prům. 12,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nerezové oceli
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Lité kovy
Litina ≤350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Pro prům. 4,0-6,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 4,0 od prům. 5,0 od prům. 6,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nerezové oceli
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Lité kovy
Litina ≤350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění