Spirálový vrták HSCo8 WN typ RH
Spirálový vrták HSS-Co8 WN typ RH
OT-SPIR-KOV-ZN-MK-HSSCO8-D13,0
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající stabilita a řezná síla
Mimořádně krátká vrtací sekce a zesílené jádro
Mimořádně vysoký stupeň odolnosti vůči zlomení
Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Tvrdý a odolný materiál |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 13 mm |
Vhodné pro nástroje s kuželem | MK 2 |
Délka (l1) | 157 mm |
Délka řezné části (l2) | 59 mm |
Tvar dříku | Stopka Morse kužel |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSCo8 |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 2 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Legované temperované oceli |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 8,0-12,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | od prům. 12,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 531 | 796 | 0,200 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,140 | 573 | 700 | 0,160 | 477 | 584 | 0,200 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,080 | 255 | 318 | 0,100 | 212 | 265 | 0,120 | |
Pružinové oceli | ≤330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,080 | 159 | 318 | 0,100 | 133 | 265 | 0,120 |
Pro prům. 16,0-24,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | od prům. 24,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 20 | 30 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,260 | 265 | 398 | 0,280 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 18 | 22 | 358 | 438 | 0,250 | 286 | 350 | 0,260 | 239 | 292 | 0,280 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 159 | 199 | 0,140 | 127 | 159 | 0,160 | 106 | 133 | 0,200 | |
Pružinové oceli | ≤330 HB | 5 | 10 | 99 | 199 | 0,140 | 80 | 159 | 0,160 | 66 | 133 | 0,200 |
Pro prům. 28,0-36,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 28,0 | od prům. 32,0 | od prům. 36,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 20 | 30 | 227 | 341 | 0,300 | 199 | 298 | 0,320 | 177 | 265 | 0,350 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 18 | 22 | 205 | 250 | 0,300 | 179 | 219 | 0,320 | 159 | 195 | 0,350 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 91 | 114 | 0,240 | 80 | 99 | 0,260 | 71 | 88 | 0,300 | |
Pružinové oceli | ≤330 HB | 5 | 10 | 57 | 114 | 0,240 | 50 | 99 | 0,260 | 44 | 88 | 0,300 |
Pro prům. 40,0 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 40,0 | ||||
vc | n | f | ||||
od | do | od | do | |||
Oceli | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Nerezové oceli | ||||||
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Lité kovy | ||||||
Litina | ≤350 HB | 20 | 30 | 159 | 239 | 0,400 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 18 | 22 | 143 | 175 | 0,400 |
Tvrdé materiály | ||||||
Hardox | 8 | 10 | 64 | 80 | 0,320 | |
Pružinové oceli | ≤330 HB | 5 | 10 | 40 | 80 | 0,320 |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!