Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN

Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN
OT-SPIR-KOV-THN1869-R3-HSS-D11,0

Obj. č. 0625601100

EAN 4052712048166

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN

Obj. č. 0625601100
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
Extra dlouhý ocelový vrták pro vrtání hlubokých otvorů v oceli do 1000 N/mm², v litině a kompozitních materiálech (např. plastové profily s ocelovým jádrem).
  • Vaporizovaně pokovený povrch zajišťuje vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší hromadění zbytků materiálu

  • Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Upozornění

Při použití vrtáku podle normy DIN 1869 se doporučuje vytvořit vodicí otvor o hloubce 1xD až 2xD. Pro tento účel je ideální náš extra krátký vrták podle normy DIN 1897 (obj. č. 062470…).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina

Kvalita

Norma Würth

Standardní hloubka / hloubka vrtání

DIN 1869 / 30xD

Průměr (Ø)

11,0 mm

Délka (l1)

430 mm

Délka řezné části (l2)

310 mm

Průměr stopky

11,0 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

VAP

Řezný materiál

HSS

Vrcholový úhel

118 Stupňů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

2 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

1 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Nástrojové oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro prům. 4,0-6,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 4,0 od prům. 5,0 od prům. 6,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 8,0-13,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 8,0 od prům. 10,0 od prům. 13,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění