Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN
OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D7,5






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
O 20 % nižší potřebná posuvná síla v porovnání s běžnými vrtáky a rychlejší vrtání, což umožňuje méně namáhavou práci
Optimalizované zúžení nitkového kříže
Přesné bodové vrtání bez středění, dokonce i na zakřiveném povrchu
Optimalizovaný dělicí bod
Ideální pro jádrové otvory
Velmi přesná bodová geometrie pro přesné vývrty
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaně pokovený povrch
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 7.5 mm |
Délka (l1) | 74 mm |
Délka řezné části (l2) | 34 mm |
Průměr stopky | 7.5 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!