Spirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Spirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5M
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Originální technologie SMART STEP: První spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu (od průměru 2,5 mm)
Přesné kruhové otvory
Extrémně praktické vrtání
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Možnost vrtání v náklonu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
Výrazně rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky
Ideální pro odvrtání nýtů a závitových čepů
První spirálový vrták, který umožňuje přesné ruční vrtání až do prům. 20 mm bez předvrtání a při použití na vrtacím lisu dokonce umožňuje přesné vrtání až do průměru. 26,5 mm bez předvrtání
Od průměru vrtáku > 13,0 mm, dřík zmenšený na prům. 12,7 mm pro použití ve všech běžných 3čelisťových sklíčidlech
Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
U slepých otvorů zkontrolujte prodloužený vrtací hrot (viz rozměr l3)!
Datové listy(X)
- Ideální pro otvory pro nýty, vrtání závitových otvorů a vrtání plechu a materiálů s tenkostěnným profilem (např. hliník/okenní profily).
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).
Vhodné pro typ stroje | Vrták |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 6,5 mm |
Délka (l1) | 101 mm |
Délka řezné části (l2) | 63 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 5,8 mm |
Průměr stopky | 6,5 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Vícestupňově zjemněný |
Řezný materiál | HSS |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 1,0–2,5 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Od prům. 1,0 | Od prům. 2,0 | Od prům. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nástrojové oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Rychlořezné oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Neželezný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, tvrditelné teplem | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Dřevo | ||||||||||||
Měkké dřevo | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Tvrdé dřevo | ||||||||||||
Tvrdé dřevo | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 3,15–5,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Od prům. 3,15 | Od prům. 4,0 | Od prům. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nástrojové oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Rychlořezné oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Neželezný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, tvrditelné teplem | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Dřevo | ||||||||||||
Měkké dřevo | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Tvrdé dřevo | ||||||||||||
Tvrdé dřevo | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 6,3–10,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Od prům. 6,3 | Od prům. 8,0 | Od prům. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nástrojové oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Rychlořezné oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Neželezný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, tvrditelné teplem | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Dřevo | ||||||||||||
Měkké dřevo | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Tvrdé dřevo | ||||||||||||
Tvrdé dřevo | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Řezné hodnoty | ||||||
Pro prům. 12,5 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Od prům. 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
od | do | od | do | |||
Oceli | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nástrojové oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Rychlořezné oceli | ≤1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Lité kovy | ||||||
Litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Neželezný kov | ||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plast | ||||||
Plasty, tvrditelné teplem | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Dřevo | ||||||
Měkké dřevo | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Tvrdé dřevo | ||||||
Tvrdé dřevo | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legenda |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv (mm/ot.) |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!