Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Spirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Spirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5M
ZEBRA SMART STEP

Obj. č. 0624930750
EAN 4061975499172

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonný manuální vrták s unikátní SMART STEP technologií (od průměru 2,5 mm) pro vysoce přesné vrtání kruhových průchozích otvorů do oceli s pevností až 1000 N/mm2, hliníku, plastu, neželezných kovů, tvrdého a měkkého dřeva.

Originální konstrukce SMART STEP: první spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu vrtáku (od prům. 2,5 mm)



Přesné kruhové vrtání



Mimořádně pohodlné vrtání


  • Není nutné předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Možnost šikmého vrtání

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujících otvorů


Výrazně rychlejší než běžné spirálové vrtáky s vrcholovým ztenčením



Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů



První spirálový vrták, který umožňuje přesné ruční vrtání až do průměru 20 mm bez předvrtání a při použití na vrtacím lisu dokonce umožňuje přesné vrtání až do průměru 26,5 mm bez předvrtání


Od průměru vrtáku > 13,0 mm, dřík zmenšený na prům. 12,7 mm pro použití ve všech běžných 3čelisťových sklíčidlech



Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®

Upozornění

U slepých otvorů zkontrolujte prodloužený vrtací hrot (viz rozměr l3)!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro otvory pro nýty, vrtání závitových otvorů a vrtání plechu a materiálů s tenkostěnným profilem (např. hliník/okenní profily).

  • Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.

  • Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Průměr (Ø)

7.5 mm

Délka (l1)

109 mm

Délka řezné části (l2)

69 mm

Délka hrotu vrtáku (l3)

6.9 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Vícestupňově zjemněný

Řezný materiál

HSS

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 12,5
Označení materiálu Pevnost v tahu Od prům. 12,5
vc n f
od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nástrojové oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Rychlořezné oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Lité kovy
Litina ≤350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 31 700 796 0,313
Neželezný kov
Hliník ≤600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 20 37 636 955 0,250
Plasty, termoplasty 20 37 636 955 0,250
Dřevo
Měkké dřevo 25 37 796 955 0,250
Tvrdé dřevo
Tvrdé dřevo 22 31 700 796 0,200
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu Od prům. 1,0 Od prům. 2,0 Od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nástrojové oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Rychlořezné oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Lité kovy
Litina ≤350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Neželezný kov
Hliník ≤600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plasty, termoplasty 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Dřevo
Měkké dřevo 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tvrdé dřevo
Tvrdé dřevo 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu Od prům. 6,3 Od prům. 8,0 Od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nástrojové oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Rychlořezné oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Lité kovy
Litina ≤350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Neželezný kov
Hliník ≤600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plasty, termoplasty 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Dřevo
Měkké dřevo 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tvrdé dřevo
Tvrdé dřevo 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu Od prům. 3,15 Od prům. 4,0 Od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nástrojové oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Rychlořezné oceli ≤1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Lité kovy
Litina ≤350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Neželezný kov
Hliník ≤600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plast
Plasty, tvrditelné teplem 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plasty, termoplasty 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Dřevo
Měkké dřevo 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tvrdé dřevo
Tvrdé dřevo 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

MASTER M-CUBE
Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace