Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN
VRTÁK SPIR. DIN338-HSS 11,0 MM




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká odolnost vůči zlomení
Výroba bez tvorby třísek
Ideální pro použití při stavbě a montáži nevyžadující vysokou přesnost
Robustní a trvanlivé provedení
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaně pokovený povrch
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Stopka vrtáku o průměru 13,0 mm byla zmenšena na prům. 12,7 mm
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | Norma Würth |
Průměr (Ø) | 11,0 mm |
Délka (l1) | 142 mm |
Délka řezné části (l2) | 94 mm |
Průměr stopky | 11,0 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 1 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 2ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 1 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ne |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!