Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTÁK SPIR. DIN338-HSS 5,0 MM

Obj. č. 062550

EAN 4045989011483

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

Obj. č. 062550

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Cenově dostupné, robustní montážní vrtáky do oceli s pevností až 1000 N/mm².
  • Vysoká odolnost proti zlomení díky výrobnímu procesu bez třísek.

  • Ideální pro použití při stavbě a montáži nevyžadující vysokou přesnost

  • Vynikající přilnavost chladicího maziva a menší hromadění zbytků materiálu díky vaporizovanému povrchu

  • Balení produktu ze 100% PCR (recyklovaný plast z komunálního odpadu)
Upozornění

Stopka vrtáku o průměru 13,0 mm byla zmenšena na prům. 12,7 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák

Obráběné materiály

Ocel

Kvalita

Norma Würth

Standardní hloubka / hloubka vrtání

338 / 5xD

Průměr (Ø)

5,0 mm

Délka (l1)

86 mm

Délka řezné části (l2)

52 mm

Průměr stopky

5,0 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

VAP

Řezný materiál

HSS

Vrcholový úhel

118 Stupňů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

1 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

2ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

1 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

1 ze 4 bodů

Samostředicí

Ne

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Lité kovy
Litina ≤350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 12,5-20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Lité kovy
Litina ≤350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Lité kovy
Litina ≤350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Lité kovy
Litina ≤350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace