Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTÁK ZEBRA HSS DIN 338 7.00 MM

Obj. č. 0624000700

EAN 4045989030125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

Obj. č. 0624000700
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
Přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli s pevností až 1000 N/mm² a litiny.

O 20 % nižší potřebná posuvná síla v porovnání s běžnými vrtáky a rychlejší vrtání, což umožňuje méně namáhavou práci


Optimalizované zúžení nitkového kříže



Přesné bodové vrtání bez středění, dokonce i na zakřiveném povrchu


Optimalizovaný dělicí bod



Ideální pro jádrové otvory


Velmi přesná bodová geometrie pro přesné vývrty



Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší hromadění zbytků materiálu


Vaporizovaně pokovený povrch



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

Stopka vrtáku o průměru 13,0 mm byla zmenšena na prům. 12,7 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

338 / 5xD

Průměr (Ø)

7,0 mm

Délka (l1)

109 mm

Délka řezné části (l2)

69 mm

Průměr stopky

7,0 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

VAP

Řezný materiál

HSS

Vrcholový úhel

130 Stupňů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

1 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro prům. 12,5-20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Řezné hodnoty
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Řezné hodnoty
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Lité kovy
Litina ≤350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění