Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RW
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RW
OT-SPIR-KOV-THN338-HSS-Z-D12,0






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné vrtání
Stabilní spirálový vrták v krátkém provedení zajišťuje přesné vrtání
Samostředící
Dělicí bod zajišťuje přesné vystředění i na kulatém materiálu bez použití důlčíku nebo předvrtání
Dlouhá životnost
HC (vysokorychlostní řezání) úprava a přesná geometrie řezných hran zajišťují konzistentní kvalitu vrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost
Vynikající odvod třísek
Hladká spirálová drážka zajišťuje vynikající odvod třísek z vrtaného otvoru
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 12.0 mm |
Délka (l1) | 151 mm |
Délka řezné části (l2) | 101 mm |
Průměr stopky | 12.0 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | Základní |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 2 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 600 N/mm² |
Materiálová podskupina | Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Plasty, tvrditelné teplem |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!