Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RW

Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RW
OT-SPIR-KOV-THN338-HSS-Z-D2,5

Obj. č. 0624110250

EAN 4052712049354

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RW

Obj. č. 0624110250

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Profesionální hliníkový vrták pro přesné vrtání do měkkých materiálů a materiálů tvořících dlouhé třísky s pevností až 600 N/mm² (např. hliník a hliníkové slitiny ≤ 10 % Si, zinek, měď, reaktoplasty).

Přesné vrtání


Stabilní spirálový vrták v krátkém provedení zajišťuje přesné vrtání



Samostředící


Dělicí bod zajišťuje přesné vystředění i na kulatém materiálu bez použití důlčíku nebo předvrtání



Dlouhá životnost


HC (vysokorychlostní řezání) úprava a přesná geometrie řezných hran zajišťují konzistentní kvalitu vrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost



Vynikající odvod třísek


Hladká spirálová drážka zajišťuje vynikající odvod třísek z vrtaného otvoru



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

DIN 338 / 5xD

Průměr (Ø)

2,5 mm

Délka (l1)

57 mm

Délka řezné části (l2)

30 mm

Průměr stopky

2,5 mm

Tvar dříku

Válcový

Povrch

Základní

Řezný materiál

HSS

Vrcholový úhel

130 Stupňů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

2 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

600 N/mm²

Materiálová podskupina

Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Plasty, tvrditelné teplem

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník ≤600 N/mm² 50 70 15915 22282 0,018 7958 11141 0,063 6366 8913 0,080
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 12,5-16,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0
vc n f n f
od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník ≤600 N/mm² 50 70 1273 1783 0,250 995 1393 0,315
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník ≤600 N/mm² 50 70 2526 3537 0,160 1989 2785 0,200 1592 2228 0,250
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník ≤600 N/mm² 50 70 5053 7074 0,100 3979 5570 0,125 3183 4456 0,125
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
x 1 ks
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění