Spirálový vrták HSS DIN 340 typ RN 130°
Sp.vrt.HSS DIN 340 RN s úhl. hr. 130°
OT-SPIR-KOV-THN340-HSS-D9,5






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
O 20 % nižší potřebná posuvná síla v porovnání s běžnými vrtáky a rychlejší vrtání, což umožňuje méně namáhavou práci
Optimalizované zúžení nitkového kříže
Přesné bodové vrtání
Optimalizovaný dělicí bod
Ideální pro jádrové otvory
Velmi přesná bodová geometrie pro přesné vývrty
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaně pokovený povrch
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při použití spirálových vrtáků podle normy DIN 340 se doporučuje předvrtání středicího otvoru. Pro tento účel jsou ideální naše navrtáváky NC (obj. č. 063644...).
![]() | |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 9.5 mm |
Délka (l1) | 175 mm |
Délka řezné části (l2) | 115 mm |
Průměr stopky | 9.5 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!