Spirálový vrták HSS DIN 345 typ RN
Spirálový vrták HSS DIN 345 typ RN
OT-SPIR-KOV-THN345-MK-HSS-D18,75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné vrtání bez středění, dokonce i na nerovném povrchu
Optimalizovaný dělicí bod
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaně pokovený povrch
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | Norma Würth |
Průměr (Ø) | 18,75 mm |
Vhodné pro nástroje s kuželem | MK 2 |
Délka (l1) | 233 mm |
Délka řezné části (l2) | 135 mm |
Tvar dříku | Stopka Morse kužel |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 850 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 10,0-16,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 10,0 | od prům. 12,0 | od prům. 16,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 891 | 1019 | 0,240 | 743 | 849 | 0,260 | 557 | 637 | 0,300 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,240 | 584 | 663 | 0,260 | 438 | 497 | 0,300 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,120 | 531 | 796 | 0,150 | 398 | 597 | 0,180 |
Pro prům. 20,0-28,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 20,0 | od prům. 24,0 | od prům. 28,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 446 | 509 | 0,340 | 371 | 424 | 0,400 | 318 | 364 | 0,450 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,340 | 292 | 332 | 0,400 | 250 | 284 | 0,450 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,200 | 265 | 398 | 0,240 | 227 | 341 | 0,260 |
Pro prům. 32,0-40,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 32,0 | od prům. 36,0 | od prům. 40,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 279 | 318 | 0,500 | 248 | 283 | 0,540 | 223 | 255 | 0,580 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,500 | 195 | 221 | 0,540 | 175 | 199 | 0,580 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,300 | 177 | 265 | 0,320 | 159 | 239 | 0,360 |
Pro prům. 50,0-60,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 50,0 | od prům. 60,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 178 | 204 | 0,650 | 149 | 170 | 0,700 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,650 | 117 | 133 | 0,700 |
Plast | |||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 127 | 191 | 0,400 | 106 | 159 | 0,500 |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!