Spirálový vrták Longlife & Speed
Hadovitý vrták Longlife & Speed
HADOVITÝ VRTÁK-LS-6HR-16X390MM
Obj. č. 0650771639
EAN 4061975509734
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými hadovitými vrtáky
- Speciální povrchová úprava
- Ofsetová vrtací hlava
- Speciálně přizpůsobená geometrie kuželového závitníku
- Nově vyvinutá špička závitu
Ideální pro měkké a tvrdé dřevo (také exotické tvrdé dřevo, např. Azobé/Blongossi)
Nově vyvinutá špička závitu
Minimální síla potřebná díky nezávislému posuvu s ještě menším třením
Nová geometrie hrany
Dokonalý odvod třísek a směrová stabilita pro hluboké otvory
Optimalizovaná geometrie spirálové drážky
Šestihranná stopka (průměr nad 7 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Šetří čas
Pomocí nástrčného záhlubníku Würth (průměr nad 12 mm) je možné vrtání a kuželové zahloubení v jednom pracovním kroku
Větší efektivní délky
Nástavec Würth lze použít od průměru nad 22 mm
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Datové listy(X)
Hadovitý vrták LONGLIFE & SPEED lze použít buď s ručním vedením, nebo stacionárně (např. obráběcí centra CNC, rámová centra na dřevo) pro rychlé vrtání rozměrově přesných hlubokých otvorů do dřeva (např. kotvy, nosníky). V tomto ohledu je nutné v závislosti na materiálu dodržovat hodnoty řezných podmínek uvedené v tabulce rychlostí.
Průměr | 16 mm |
Délka | 460 mm |
Pracovní délka | 390 mm |
Použitelné s prodloužením | Ne |
Použitelné s adaptérem | Ano |
Tvar dříku | Šestihran |
| Tabulka rychlosti otáčení | |||
| Průměr [v mm] | Měkké dřevo (celková délka>320 mm) | Měkké dřevo (celková délka<320 mm) | Tvrdé dřevo |
| 6 | 1000 ot/min | 1400 ot/min | 800 ot/min |
| 8 | 1000 ot/min | 1400 ot/min | 800 ot/min |
| 10 | 1000 ot/min | 1200 ot/min | 600 ot/min |
| 12 | 1000 ot/min | 1100 ot/min | 600 ot/min |
| 14 | 1000 ot/min | 1000 ot/min | 600 ot/min |
| 16 | 900 ot/min | 900 ot/min | 500 ot/min |
| 18 | 800 ot/min | 800 ot/min | 500 ot/min |
| 20 | 700 ot/min | 700 ot/min | 400 ot/min |
| 25 | 600 ot/min | 600 ot/min | 300 ot/min |
| 30 | 500 ot/min | 500 ot/min | 300 ot/min |
| 35 | 400 ot/min | 400 ot/min | 300 ot/min |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!