Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták Longlife & Speed

Hadovitý vrták Longlife & Speed
VRTÁK SPIRÁLOVÝ-LS-CYL.-8X165MM

Obj. č. 0650770816

EAN 4061975509475

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták Longlife & Speed

Obj. č. 0650770816
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
Vysoce výkonný vrták s nově vyvinutým geometrickým závitem a hranou, odsazenou řeznou hlavou a speciální povrchovou úpravou pro optimální napnutí s minimálním třením a výrazně vyšší životností předřezávacího závitníku v hlubokých otvorech do měkkého dřeva a všech tvrdých dřev

Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými hadovitými vrtáky


  • Speciální povrchová úprava

  • Ofsetová vrtací hlava

  • Speciálně přizpůsobená geometrie kuželového závitníku

  • Nově vyvinutá špička závitu


Ideální pro měkké a tvrdé dřevo (také exotické tvrdé dřevo, např. Azobé/Blongossi)


Nově vyvinutá špička závitu



Minimální síla potřebná díky nezávislému posuvu s ještě menším třením


Nová geometrie hrany



Dokonalý odvod třísek a směrová stabilita pro hluboké otvory


Optimalizovaná geometrie spirálové drážky



Šestihranná stopka (průměr nad 7 mm)


  • Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Šetří čas


Pomocí nástrčného záhlubníku Würth (průměr nad 12 mm) je možné vrtání a kuželové zahloubení v jednom pracovním kroku



Větší efektivní délky


Nástavec Würth lze použít od průměru nad 22 mm



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Hadovitý vrták LONGLIFE & SPEED lze použít buď s ručním vedením, nebo stacionárně (např. obráběcí centra CNC, rámová centra na dřevo) pro rychlé vrtání rozměrově přesných hlubokých otvorů do dřeva (např. kotvy, nosníky). V tomto ohledu je nutné v závislosti na materiálu dodržovat hodnoty řezných podmínek uvedené v tabulce rychlostí.

Průměr

8 mm

Délka

235 mm

Pracovní délka

165 mm

Použitelné s prodloužením

Ne

Použitelné s adaptérem

Ne

Tvar dříku

Šestihran

Tabulka rychlosti otáčení
Průměr [v mm] Měkké dřevo (celková délka>320 mm) Měkké dřevo (celková délka<320 mm) Tvrdé dřevo
6 1000 ot/min 1400 ot/min 800 ot/min
8 1000 ot/min 1400 ot/min 800 ot/min
10 1000 ot/min 1200 ot/min 600 ot/min
12 1000 ot/min 1100 ot/min 600 ot/min
14 1000 ot/min 1000 ot/min 600 ot/min
16 900 ot/min 900 ot/min 500 ot/min
18 800 ot/min 800 ot/min 500 ot/min
20 700 ot/min 700 ot/min 400 ot/min
25 600 ot/min 600 ot/min 300 ot/min
30 500 ot/min 500 ot/min 300 ot/min
35 400 ot/min 400 ot/min 300 ot/min
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec pro spirálový vrták Plus s délkou 300 mm

PRODLUŽOVACÍ DÍL

Jako prodloužení při práci se spirálovým vrtákem Plus
x 1 ks
Záhlubník nástrčný pro hadovitý vrták plus

ZÁHLUBNÍK

x 1 ks
Záhlubník nástrčný pro hadovitý vrták plus

NASAZZAHL-OT-SPIRAL-D75MM

x 1 ks
Záhlubník nástrčný pro hadovitý vrták plus

NASAZZAHL-OT-SPIRAL-D85MM