Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
Obj. č. 0626911300
EAN 4099618280313
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné, kruhové otvory téměř ve všech materiálech bez trhání nebo odlamování
Mimořádně pohodlné vrtání
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Možnost šikmého vrtání
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Výrazně rychlejší a energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSCo
První spirálový vrták umožňuje přesné ruční vrtání až do průměru 20 mm bez předvrtání
- Dřík zmenšený na průměr 12,7 mm z průměru otvoru >13,0 mm pro použití ve všech standardních 3čelisťových sklíčidlech
Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů
Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na vystředění, přesnost a životnost (např. zábradlí)
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- U slepých otvorů zkontrolujte je nutno použít prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)
- Inovativní vrtáky s postupnou bodovou geometrií pro dosažení požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, což zajišťuje optimální odvod třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání.
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou a pohodlnou práci a dlouhou životnost
Datové listy(X)
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. Také pro obecné použití v běžné oceli o pevnosti do 1 300 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu
- Ideální pro vrtání kulatých trubek (např. u konstrukcí zábradlí), pro odvrtávání závitových čepů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů
- Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů
- Ideální pro vrtání otvorů velkých průměrů
![]() | |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Standardní hloubka / hloubka vrtání | 338 / 5xD |
Průměr (Ø) | 13,0 mm |
Délka (l1) | 151 mm |
Délka řezné části (l2) | 101 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 14,9 mm |
Průměr stopky | 12,7 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Úprava oxidem |
Řezný materiál | HSCo |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 0 - nehodí se |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, martenzitické, Nerezové oceli, austenitické, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
| Klíč | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | ![]() |
| f = posuv [mm/ot.] | |
| n = otáčky [ot./min] | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Řezné hodnoty pro spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
| Pro prům. 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
| Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Pro prům. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ prům. 8 | > prům. 8 | ≤ prům. 10 | > prům. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
| Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Pro prům. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 10,0 | od prům. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ prům. 6 | > prům. 6 | ≤ prům. 6,5 | > prům. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
| Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Pro prům. 6,3-8,0 | |||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
| Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Pro prům. 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
| Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!