Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5

Obj. č. 0624910650

EAN 4099618626951

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Obj. č. 0624910650
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
Originální spirálový vrták SMART STEP s patentovanou geometrií stupňovitých hrotů vrtáků s extrémně nerovnoměrným sklonem (od průměru 2,5 mm) pro ještě rychlejší a pohodlnější vrtání s bezkonkurenční přesností a životností.

Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)


  • Až o 50 % delší životnost

  • Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)

  • Až o 20 % nižší spotřeba energie

  • Až o 15 % rychlejší průběh vrtání


Přesné, kruhové otvory v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování



Mimořádně pohodlné vrtání


  • Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Možnost šikmého vrtání

  • Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů

  • Otvor bez otřepů


Výrazně rychlejší a méně namáhavé vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS



Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů



První spirálový vrták umožňuje ruční vrtání otvorů až do prům. 20 mm bez předvrtání; při použití ve vrtacím lisu umožňuje vytvářet dokonce přesné otvory až do průměru 26,5 mm bez předvrtání


  • Dřík zmenšený na průměr 12,7 mm z průměru otvoru >13,0 mm pro použití ve všech standardních 3čelisťových sklíčidlech


Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!

  • Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání.

  • Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách

  • Pro použití na ocel do 1 000 N/mm², litinu, hliník, měď, mosaz, bronz, tvrdé a měkké dřevo, plast (např. akrylové sklo, HPL, desky pro sítotisk) a kompozitní materiály (např. plastové profily s ocelovým jádrem)

  • Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.

  • Ideální pro nýtovací otvory, vrtání stavěcích šroubů, vrtání plechu a tenkostěnných profilových materiálů (např. hliníkových/okenních profilů) a pro vrtání na kulatých a šikmých plochách, jako jsou trubky.

  • Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).

  • Ideální pro vrtání otvorů velkých průměrů

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Průměr (Ø)

6,5 mm

Délka (l1)

101 mm

Délka řezné části (l2)

63 mm

Délka hrotu vrtáku (l3)

6,2 mm

Průměr stopky

6,5 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Vícestupňově zjemněný

Řezný materiál

HSS

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

0 - nehodí se

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 24,0-26,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 24,0 od prům. 26,5
≤ prům. 12 > prům. 12 ≤ prům. 12 > prům. 12
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Litina ≤350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Plast tvrditelný teplem 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Termoplasty 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Měkké a lehké dřevo 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Řezné hodnoty pro spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Litina ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Plast tvrditelný teplem 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplasty 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Měkké a lehké dřevo 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Pro prům. 16,0-20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 16,0 od prům. 20,0
≤ prům. 8 > prům. 8 ≤ prům. 10 > prům. 10
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Litina ≤350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Plast tvrditelný teplem 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplasty 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Měkké a lehké dřevo 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Pro prům. 10,0-12,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 10,0 od prům. 12,5
≤ prům. 6 > prům. 6 ≤ prům. 6,5 > prům. 6,5
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Litina ≤350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Plast tvrditelný teplem 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplasty 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Měkké a lehké dřevo 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Pro prům. 6,3-8,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0
vc n f n f
od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Litina ≤350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Plast tvrditelný teplem 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplasty 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Měkké a lehké dřevo 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Litina ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Hliník ≤600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Plast tvrditelný teplem 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplasty 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Měkké a lehké dřevo 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompaktní a tvrdé dřevo 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS18 SUBCOMPACT 2X2AH

Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce