Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Spirálový vrták do dřeva HSS S 1/4" upevněním bitů DIN 3126, tvar C

Spirálový vrták HSS do dřeva
OT-SPIR-DR-HSS-S1/4PL-D8-L60-PL31MM
ZEBRA

Obj. č. 0650000800
EAN 4045727053706

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní vrták se ztenčováním hrotu vyrobený z vysoce výkonné vysokorychlostní oceli (HSS) 100 Cr6. Splňuje ty nejnáročnější požadavky na přesnost a délku životnosti.



Speciálně navržen pro použití v ručních vrtačkách ve spojení s držákem bitů



Mimořádně nízké výrobní tolerance s přesně definovanou kvalitou povrchu a profilu


Přesnější vrtání



Uzemnění z pevného materiálu


  • Přesné vrtání

  • Prakticky 100% soustřednost

  • Při zahřívání vrtáku nedochází k oddělení od šestihranné stopky


Předřezávací závitník v tažené verzi (výška předřezávacího závitníku 0,3–0,5 mm)


Před vrtáním díry se stahuje a prořezává dřevem.



Extrémně ostře broušené řezné hrany


Rychlé, čisté vrtání



Fasetová hrana


  • Zabraňuje odchylce od průměru (bez vrtání mimo střed)

  • Větší stabilita vrtáku
Upozornění

Při použití brusného materiálu, např. poplastovaného paletového materiálu, je nutné počítat se zkrácenou dobou životnosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro univerzální použití do masivního dřeva, lepeného dřeva, MDF a dřevotřískových desek.

Průměr (Ø)

8 mm

Délka

60 mm

Pracovní délka

31 mm

Řezný materiál

HSS

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák bitů 1/4

DRZA-BIT-SRV-1/4PL-L60MM

ZEBRA
Rychlovýměnný držák optimalizovaný pro vrtáky a bity (tvar C 6,3, E 6,3 a dvojitý bit) s 1/4" šestihranným unašečem
x 1 ks