Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá

Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá
SPOJKA PŘÍMÁ-ABC-SR-D12MM-M22X1,5

Obj. č. 0885600047

EAN 4053479682327

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá

Obj. č. 0885600047

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

„New Line“

Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech


  • Nasazovací provedení

  • Odnímatelné
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na plastové trubky podle normy:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Vnější průměr trubky (T)

12 mm

Tloušťka stěny trubky (T)

1,5 mm

Spojovací závit (D/D1)

M22 x 1,5

Délka (L)

19 mm

Materiál

Mosaz

Povrch

Žlutě pozinkované

Šířka klíče

28 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace