Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá
Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá
SPOJKA PŘÍMÁ-ABC-SR-D8MM-M22X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech
- Nasazovací provedení
- Odnímatelné
Na plastové trubky podle normy:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Vnější průměr trubky (T) | 8 mm |
Tloušťka stěny trubky (T) | 1 mm |
Spojovací závit (D/D1) | M22 x 1,5 |
Délka (L) | 13 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Šířka klíče | 28 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!