Spojka Y Velká karabina
Karabina pro spojky Y, velká
SPOJOVACÍ-Y-TLUMIČ PÁDU
Obj. č. 0899032948
EAN 4050641269041
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvě hliníkové karabiny s max Ø 56 mm/dvojité uzavření
- Karabina připojená k bezpečnostnímu postroji s automaticky blokovaným uzávěrem
- Tlumič pádu
Kategorie III PSA
Datové listy(X)
Umožňuje optimální zajištění při lezení a veškeré práci s měnící se pracovní polohou (pylony z pletiva, konstrukce regálů, střechy s jednotlivými kotevními body atd.)
Pro alternativní upevnění. Když uživatel změní polohu, jedna karabina zůstane připevněna ke kotevnímu bodu, dokud není druhá karabina připojena k dalšímu kotevnímu bodu.
Norma EN | 355 |
Délka | 1,7 m |
Max. povolené zatížení | 100 kg |