Spojka s popruhovým bezpečnostním úvazem a karabinou
Lanko s textilním zajišť. navijákem a karabinou
ZÁCH.LANO S HÁKEM A TLUMIČEM PÁDU
Obj. č. 0899032077
EAN 4058794211733
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
Ideální spojka s popruhovým bezpečnostním úvazem pro použití na lešení.
- Elastický popruh z polyamidu, šířka 30 mm
- Opatřený hliníkovou karabinou Trilock (pro připojení k bezpečnostnímu postroji) a hliníkovou trubkovou karabinou se šířkou otvoru až do průměru 56 mm pro snadnou a rychlou montáž
- Integrovaný tlumič pádu pro absorpci energie pádu
- Včetně ochranného krytu se suchým zipem pro zajištění bezpečnostního úvazu a usnadnění pravidelných kontrol
UpozorněníNorma EN 355
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Lešení a pracovní plošiny, regálová konstrukce, průmyslová montáž, konstrukce zábradlí.
Norma EN | 355 |
Délka | 1,7 m |
Max. povolené zatížení | 100 kg |