Spojka zámku vačky Fixograss 9200
Spojka zámku vačky Fixograss 9200
EXCENTR 14-16 MM
Obj. č. F148043000
EAN 9003012586198
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezobroučková
- Zápustné zahloubení systémové spojky
- Spojku zámku vačky lze vysunout otáčením proti směru hodinových ručiček
- Velmi odolná, malá systémová spojka
- Používá se k vzájemné montáži dvou panelů s konstantním a nepřetržitým utahováním i v případě malých chyb při polohování a vrtání
Maximální zatížení uvedené ve schématu představuje ukázkové hodnoty a vztahuje se k axiálnímu odporu ve smyku (kolíku na boku těla). Určujícími faktory jsou kvalita materiálu a průměr otvoru. V případě pochybností vypočtěte hodnoty smyku testovacím pokusem
Datové listy(X)
Min. tloušťka materiálu | 14 mm |
Max. tloušťka materiálu | 16 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 5 mm |
Druh vstupu | PZ |
Vnitřní pohon | Z2+IH5 |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!