Spojovací držák PRINETO Cuphin
Spojov. držák PRINETO Cuphin pro nádržky Geberit
Obj. č.
0878450131
EAN 4099618586484
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální přechod s 1/2palcovou převlečnou maticí pro připojení vody ve skrytých nádržkách Geberit Sigma, Omega, Kappa a UP300, se sanitačním a HD potrubím
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (i) | 32 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 76 g |
Spojovací závit | G 1/2 |
Povrch | Základní |
Přípojka, průměr trubky | 16 mm |
Materiál | Cuphin (speciální mosaz bez obsahu olova) |