Spona na potrubí a držáky, Multifix
Trubk. a upevň. svor. Multifix DIN 3016, ST/EPDM
SPONA -MULTIFIX-GU-B12MM-D6MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zesílené jazýčky
Výztužné podložky brání trhání jazýčků při vysokém mechanickém namáhání
Pryžový profil
- Ochrana proti vibracím
- Ochrana proti vniknutí vody
- Pohlcování zvuku
Odolná vůči:
- Otěru (dobrá)
- Povětrnostním vlivům (velmi dobrá)
- Ozónu (velmi dobrá)
- Stárnutí (velmi dobré)
- Světlu (dobrá)
- Alkoholu (dobrá)
- Kyselinám (dobrá)
- Alkalickým roztokům (dobrá)
Pro upínání a upevňování trubek, kabelů, kabelových svazků, ochranných trubek, hadic a dalších vedení k držákům motorů, karoseriím, nosníkům, sestavám, strojům atd.
![]() | |
Šířka (B) | 12 mm |
Jmenovitý průměr (D) | 6 mm |
Otvor příruby (d1) | M5 |
Vzdálenost od středu trubky ke středu otvoru (S) | 11 mm |
Normy | DIN 3016 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál pryžového profilu | EPDM |
Barva pryžového profilu | Černá |
Tvrdost podle Shoreho A | 70 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!