Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spona na potrubí a držáky, Multifix

Trubk. a upevň. svor. Multifix DIN 3016, ST/EPDM
SPONA -MULTIFIX-GU-B12MM-D8MM

Obj. č. 05428 12

EAN 4011231449939

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spona na potrubí a držáky, Multifix

Obj. č. 05428 12
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
Upevňovací objímka s pryžovým profilem

Zesílené jazýčky


Výztužné podložky brání trhání jazýčků při vysokém mechanickém namáhání



Pryžový profil


  • Ochrana proti vibracím

  • Ochrana proti vniknutí vody

  • Pohlcování zvuku


Odolná vůči:


  • Otěru (dobrá)

  • Povětrnostním vlivům (velmi dobrá)

  • Ozónu (velmi dobrá)

  • Stárnutí (velmi dobré)

  • Světlu (dobrá)

  • Alkoholu (dobrá)

  • Kyselinám (dobrá)

  • Alkalickým roztokům (dobrá)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upínání a upevňování trubek, kabelů, kabelových svazků, ochranných trubek, hadic a dalších vedení k držákům motorů, karoseriím, nosníkům, sestavám, strojům atd.

Šířka (B)

12 mm

Jmenovitý průměr (D)

8 mm

Otvor příruby (d1)

M5

Vzdálenost od středu trubky ke středu otvoru (S)

12 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Materiál pryžového profilu

EPDM

Barva pryžového profilu

Černá

Tvrdost podle Shoreho A

70 +/- 5

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada trubek a upevňovacích spon 116 kusů v systémovém kufru

SADA HADIC.SPON-MULTIFIX-118D-SYSKO