Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spona s 1 ouškem a vkládacím kroužkem

Spona s 1 ouškem a vklád. kroužkem
HADICOVÁ SPONA

Obj. č. 0541100

EAN 4011231448918

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spona s 1 ouškem a vkládacím kroužkem

Obj. č. 0541100
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
Nízká celková výška pro spoje ve stísněných prostorách

Nízká instalační výška, malý rozsah upínání


Přesná montáž i v nejužších prostorech

Upozornění

Vnější průměr hadice nasazené na přípojku by měl být přibližně ve středu upínacího rozsahu spony.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Systémy palivových potrubí, vzduchová potrubí, systémy chlazení a vytápění, upínání/upevňování, olejové a nízkotlaké hydraulické systémy

Materiál

Nerezová ocel 1.4307

Materiál vkládaného kroužku

Nerezová ocel A2, 1.4307

Povrch

Základní

Šířka pásma

7,4 mm

Min./max. rozsah sevření

8,0-9,5 mm

Průměr (Ø)

10,0 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Štípací kleště DIN 5242

KLEŠTĚ RABITZ 200 MM
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spona s 1 ouškem, sada 481 kusů v systémovém kufru

SADA SPON-481D-SYSKO