Spony typu ETA-Z
Spona, pozink. ocel, typ ETA-Z, pryskyřičný potah
SPONA-TYP-ETA-Z (A4K)-64MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro krátké a středně dlouhé spoje tam, kde je nutné dlouhodobé zajištění proti vytahovacím a střižným silám podle předpisu ETA-17/0631
- Stanovená životnost min. 50 let
- Minimální délka pryskyřičného povlaku 50 % nožičky
- Vhodné pro DKN 3065 Combi, 07035560 obj. č. a DIGA WO-KN16/75, obj. č. 086495
Schváleno Evropským technickým schválením ETA-17/0631 jako hmoždinkový systém dřevěných spojů ve všech zemích EU
![]() | |
Šířka (b1) | 11.1 mm |
Délka (l1) | 64 mm |
Šířka kabelu | 1.6 mm |
Tloušťka kabelu | 1.4 mm |
Průměr neopracovaného drátu | 1.52 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Schválení | ETA |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)