Spony typu 80 Nelegovaná nerezová ocel A2
Sponky, nerezová ocel 1.4301, typ 80
SPO-PN-80-1.4301-A2-8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro DSN 416, obj. č. 0703 548 0
Obklady, čalounění, upevňování látky ke dřevu
![]() | |
Šířka (b1) | 12.84 mm |
Délka (l1) | 8 mm |
Šířka kabelu | 0.7 mm |
Tloušťka kabelu | 1.0 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Počet na paletu | 9950000 ks |
Schválení | Ne |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)