Spony typu 90 Nelegovaná nerezová ocel A2
Sponka, nerezová ocel, typ 90
SPO-PN-90-1.4301 NEREZOCEL-(A2)-20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro DSN 1040, obj. č. 0703 555 0
Pro montáž roštů, zvýšených podlah, detailních povrchových prvků, obkladů, nábytkových rámů, skříní
![]() | |
Šířka (b1) | 5.66 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Šířka kabelu | 1.0 mm |
Tloušťka kabelu | 1.25 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Počet na paletu | 2850000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)