Spony typu 90
Sponka, nelegovaná ocel, typ 90
SPO-TYP-90-20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro DSN 1040, obj. č. 0703 555 0
Pro montáž roštů, zvýšených podlah, detailních povrchových prvků, obkladů, nábytkových rámů, skříní
![]() | |
Šířka (b1) | 5,66 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Šířka kabelu | 1,0 mm |
Tloušťka kabelu | 1,25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Počet na paletu | 2700000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)