Sprej na řetězy
Sprej na řetězy
SPREJ NA ŘETĚZY 500ML
BIKELINE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Transparentní, vysokotlaké, vysoce přilnavé mazivo.
- Zabraňuje hluku a opotřebení.
- Tvoří rychleschnoucí, houževnatě elastický lubrikační a ochranný film.
- Nepoškozuje O-kroužky z Perburanu.
- Odolné proti vodě, páře, a roztokům kyselin a zásad
- Chrání proti korozi.
- Možné je i cílené dávkování do nepřístupných míst.
- Lze použít i na běžící stroje, protože ruce uživatele zůstávají vždy mimo zónu nebezpečí.
Krátce po nastříkání produkt vytváří vysoce účinný mazací film na bází vosku, čímž zajišťuje optimální ochranu proti opotřebení.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití.
Vhodné pro mazání rychle rotujících prvků, např. řetězů a řetězových kol, otevřených ozubených kol, ozubených koleček, kluzných kolejnic, ozubených koleček, drátěných kabelů atd.
Kinematická viskozita základního oleje | 0.01 m²/s |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hustota | 0.718 g/ml |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Max. teplotní podmínky | 80 °C |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Chemická báze | Voskovaný |
S obsahem chlóru | Ne |
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 254 g |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)