Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub ASSY® MDF

ASSY MDF, oc.,poz.,FT, záp. hl., AW
VRUT KOV.ZÁ.HL.MDF AW10 (A2K)3,4X25/21

Obj. č. 0170013525

EAN 4046777919899

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub ASSY® MDF

Obj. č. 0170013525

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vrut do dřevotřísky MDF. Optimální pevné uchycení zařizovacích předmětů na povrchu díky speciální geometrii vrutu.

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná



Drážka AW


  • Maximální přenos síly

  • Bez kymácení


Plochá zápustná hlava


Po montáži vytvoří optimální vzhled



Tenké jádro šroubu


zabraňuje „vtlačení“ šroubu do materiálu



Asymetrický závit


Vysoká pevnost v tahu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro všechny šroubové spoje v dřevotřísce MDF, kde je nutné uchycení zařizovacích předmětů na povrchu.

Jmenovitý průměr (d)

3,4 mm

Délka (l)

25 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

6,6 mm

Výška hlavy (k)

2 mm

Vnitřní pohon

AW10

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

21 mm

Průměr jádra

1,65 mm

Tvar hrotu

Špičatý

Vrcholový úhel

30 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

0,950 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, MDF

Oblast použití

Vnitřní výbava, Výstavba veletrhu, Nábytek, Korpus, Stavba obchodu

Schválení

ETA-11/0190

Šroub s povinností registrace

Ano

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace